Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB4 - bouchon obturateur métal - pour unités flush - noir - fixation Ø30 - ZB4FSZ3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - bouchon obturateur métal - pour unités flush - noir - fixation Ø30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 30.5 mm

  • largeur de l'ouverture - 0 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489582524

Réf. Sonepar

01887958252

Réf. Fournisseur

ZB4FSZ3

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

métal

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

30.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

couleur:

noir

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Harmony XB4 - bouchon obturateur - pour unités affleurantes