Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton à clé 3131A - Ø22 - 2 pos fix - retr G - 2F - vis étrier - XB4BG2320

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton à clé 3131A - Ø22 - 2 pos fix - retr G - 2F - vis étrier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - noir

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119029506

Réf. Sonepar

01887902950

Réf. Fournisseur

XB4BG2320

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

clé

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

noir

fonction de commutation encliquetable:

Non

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

tension d’alimentation:

600...600 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Harmony XB4 - bouton tournant - à clé n°3131A - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - retrait de la clé à gauche - 2F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier