Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton à clé 520E - Ø22 - 2 pos à rap. - retr G - 1F - vis étrier - XB4BG6114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de positions de commutation - 2 
- finition de l'élément d'actionnement - clé 
- source lumineuse fournie - Non 
- couleur du bouton - noir 
- fonction de commutation encliquetable - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389119029513
Réf. Sonepar
01887902951
Réf. Fournisseur
XB4BG6114
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
clé
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
noir
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
à rappel:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
tension d’alimentation:
600...600 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome


