Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - Ø40 - pousser tourn - rouge - 2O+1F - vis - XB4BS84441
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389110966244
Réf. Sonepar
00002096624
Réf. Fournisseur
XB4BS84441
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Ce bouton d'arrêt d'urgence Harmony XB4 rouge à tête champignon de 40 mm fonctionne avec un mécanisme de verrouillage à accrochage mécanique, il faut tourner pour le déverrouiller. Il a une colerette en métal. Ce bouton d'arrêt / d'arrêt d'urgence, également appelé EMS (Emergency Machine Stop) et EMO (Emergency Off), s'installe facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se connecte avec de simples borniers à vis-étrier. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à une couleur claire et une forme de champignon proéminente de 40 mm. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Quelques mots du fabricant :
- Large gamme modulaire pour répondre aux machines et à la sécurité des opérateurs.
- Conçu pour s'adapter à une découpe de 22mm ou à Harmony XAPK assurant la compatibilité avec les machines préexistantes
- Conception ergonomique pour l'actionnement d'urgence dans plusieurs environnements
- Large gamme d'accessoires : légendes circulaires, anneaux lumineux pour environnements difficiles.
- Large plage de températures de fonctionnement de -40 à +70 °C/-40 à +158 °F





