Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir - Ø22 - XB4BP - personnalisé via configurateur - XB4BPCUST01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de bouton - haut
couleur du bouton - noir
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
adapté à l'éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481820518
Réf. Sonepar
01887007831
Réf. Fournisseur
XB4BPCUST01
Marque
Schneider Electric
type de bouton:
haut
couleur du bouton:
noir
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
transparent:
Oui



