Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir à impuls Atx - Ø22 - capuchon - noir - 1F - vis - XB4BPS21EX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - haut
couleur du bouton - noir et blanc
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389118030350
Réf. Sonepar
00002803035
Réf. Fournisseur
XB4BPS21EX
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
haut
couleur du bouton:
noir et blanc
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce boutons-poussoirs Ø 22 mm pour atmosphère explosive fait parti de la gamme Harmony XB4 - ATEX D, une offre de boutons-poussoirs, d'interrupteurs et de voyants métalliques . Ce bouton-poussoir à impulsions à capuchon noir a une forme de tête circulaire encastrée en silicone transparente. Cette offre est spécialement conçue pour les atmosphères explosives. Il est conçu pour être utilisé dans la zone de poussière 21-22. Ce bouton-poussoir à capuchon en silicone transparent offre une interface ergonomique et visuelle pour le contrôle des machines. Il est livré avec 1 contact NO à action dépendante et fonctionne avec un mécanisme de rappel à ressort. Il a un matériau de contact en alliage d'argent. Il a une collerette en métal chromé et a une tête de Ø 22mm. Cette offre est spécialement conçue pour les applications dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que dans l'agroalimentaire, les stations-service automobiles, etc. Il s’agit d’un produit classé IP66, IP67, IP69 et IP69K et certifié INERIS 04ATEX9004U. Il s'installe facilement dans des découpes de Ø 22 mm standard et se raccorde aux circuits de commande par des raccordements à vis-étriers. La gamme Harmony XB4 offre des fonctionnalités innovantes pour une utilisation simple et efficace. La gamme Harmony XB4 - ATEX est la gamme d'atmosphères explosives la plus complète couvrant la plupart des applications.
Quelques mots du fabricant :
- Cadre en métal le rendant idéal pour les environnements sévères
- Conception simple pour une installation, une maintenance, une modification et une adaptation faciles
- Compatible avec découpe standard de 22 mm
- Durée de vie élevée et maintenance réduite grâce à un mécanisme de rappel à ressort simple
- Remplacement et entretien faciles grâce à la connexion par vis-étrier
- Résistance élevée aux vibrations avec vis de borne résistantes aux secousses



