Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - Ø22 - 1O+1F - vis étrier - XB4BA45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - rouge
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480502316
Réf. Sonepar
01887050231
Réf. Fournisseur
XB4BA45
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
rouge
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bouton poussoir offre une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Son schéma se distingue clairement grâce à des couleurs claires, minimisant les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce aux indices IP66/IP67/IP69/IP69K. Il convient aux environnements difficiles. Il s'installe facilement dans des découpes de panneau standard de 22mm de diamètre et se connecte aux circuits de commande avec des connexions à vis classiques. Il est conforme aux normes et certifications internationales haute performance (certification marine, IP66 IP67 IP69 IP69K, Type 4X).








