Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir impuls Atx gaz - coup poing Ø40 - vert - 1F - vis - XB4BC31GEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - champignon
couleur du bouton - vert
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489485672
Réf. Sonepar
01887948567
Réf. Fournisseur
XB4BC31GEX
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
champignon
couleur du bouton:
vert
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
46.2 mm
hauteur de l'ouverture:
30 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre


