Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir impuls Atx gaz - Ø22 - capuchon - noir - 1F - vis - XB4BPS21GEX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir impuls Atx gaz - Ø22 - capuchon - noir - 1F - vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - noir

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489485986

Réf. Sonepar

01887948598

Réf. Fournisseur

XB4BPS21GEX

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

noir

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

46.2 mm

hauteur de l'ouverture:

30 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - Atex gaz - poussoir dépassant - noir - capuchon couleur - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier