Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir lumin Atx - Ø22 - vert - 1F - 24V - vis étrier - XB4BP383B5EX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - vert

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118030589

Réf. Sonepar

00002803058

Réf. Fournisseur

XB4BP383B5EX

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

vert

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - lumineux - Atex poussières - poussoir affleurant - capuchon transparent - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 1F - 24VACDC - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier