Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton poussoir - Ø22 - XB4BA - personnalisé via configurateur - XB4BACUST01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de bouton - plat
couleur du bouton - blanc
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
diamètre de trou - 22.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481552303
Réf. Sonepar
01887000885
Réf. Fournisseur
XB4BACUST01
Marque
Schneider Electric
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
blanc
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
transparent:
Oui








