Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton tournant à manette Atx gaz - Ø22 - 3 pos fix - noir - 2F - XB4BD33GEX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - autre
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489485726
Réf. Sonepar
01887948572
Réf. Fournisseur
XB4BD33GEX
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
autre
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
noir
fonction de commutation encliquetable:
Oui
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
46.2 mm
hauteur de l'ouverture:
30 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
noir