Schneider Electric - Harmony XB4 - bouton tournant à manette Atx gaz - Ø22 - 3 pos rap C - noir - 2F - XB4BD53GEX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de positions de commutation - 3 
- finition de l'élément d'actionnement - autre 
- source lumineuse fournie - Non 
- couleur du bouton - noir 
- fonction de commutation encliquetable - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606489485733
Réf. Sonepar
01887948573
Réf. Fournisseur
XB4BD53GEX
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
autre
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
noir
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
46.2 mm
hauteur de l'ouverture:
30 mm
à rappel:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
noir







