Schneider Electric - Harmony XB4 - corps bouton poussoir lumineux BA9s - 1F - transfo 110V - vis étr - ZB4BW031

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - BA9s

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...120 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • couleur de la source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110892284

Réf. Sonepar

00002089228

Réf. Fournisseur

ZB4BW031

Réf. Commerciale

Schneider Electric

douille:

BA9s

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

110...120 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

source lumineuse:

lampe à incandescence

couleur de la source lumineuse:

autre

transfo intégré:

Oui

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

110...120 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

Harmony XB4 - corps de bouton poussoir - à impulsion - lumineux - pour lampe à incandescense à culot BA9s fournie - 1F - 110/120VAC par transfo intégré - raccordement par vis-étrier