Schneider Electric - Harmony XB4 - corps voyant tranfo - lampe BA9s - 110/120VAC - ZB4BV3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- douille - BA9s 
- tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...120 V 
- tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V 
- source lumineuse - lampe à incandescence 
- couleur de la source lumineuse - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110895766
Réf. Sonepar
00002089576
Réf. Fournisseur
ZB4BV3
Marque
Schneider Electric
douille:
BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
110...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
source lumineuse:
lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse:
autre
transfo intégré:
Oui
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
110...120 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale







