Schneider Electric - Harmony XB4 - corps voyant tranfo - lampe LED - bleu - 400VAC - ZB4BV5D6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- douille - BA9s 
- tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 400...400 V 
- tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V 
- source lumineuse - LED 
- couleur de la source lumineuse - bleu 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110892628
Réf. Sonepar
00002089262
Réf. Fournisseur
ZB4BV5D6
Marque
Schneider Electric
douille:
BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
400...400 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
bleu
transfo intégré:
Oui
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale


