Schneider Electric - Harmony XB4 - corps voyant tranfo - lampe LED - vert - 230/240VAC - ZB4BV4D3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110287165
Réf. Sonepar
00002028716
Réf. Fournisseur
ZB4BV4D3
Marque
Schneider Electric
douille:
BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
vert
transfo intégré:
Oui
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale


