Schneider Electric - Harmony XB4 - porte-étiquette 30x40 - Ø22 - XB4FW - personnalisée via configurat - XB4FWCUST03

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - blanc

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481820686

Réf. Sonepar

01887007850

Réf. Fournisseur

XB4FWCUST03

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

blanc

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

120 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

transparent:

Oui

Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion lumineux - DEL - capsule affleurante lisse - XB4FW - personnalisé via configurateur - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir - 1O+1F - 110VAC - fixation Ø30 - raccordement par vis-étrier