Schneider Electric - Harmony XB4 - porte-étiquette plat 30x40 - Ø22 - personnalisée via configurateur - ZB4BWCUST01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - blanc
type de lentille - rond
type de bouton - haut
diamètre de trou - 22.5 mm
adapté à l'éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481821324
Réf. Sonepar
01887000918
Réf. Fournisseur
ZB4BWCUST01
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
blanc
type de lentille:
rond
type de bouton:
haut
diamètre de trou:
22.5 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
Harmony XB4 - tête de bouton poussoir à impulsion lumineux - pour lampe à culot BA9s - poussoir affleurant lisse - 0 - personnalisé via configurateur - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé


