Schneider Electric - Harmony XB4 - porte-étiquette plat 30x40 - Ø22 - personnalisée via configurateur - ZB4FKCUST01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
couleur de l'élément d'actionnement - blanc
type de lentille - rond
adapté à l'éclairage - Oui
diamètre de trou - 22.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481821447
Réf. Sonepar
01887007941
Réf. Fournisseur
ZB4FKCUST01
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
couleur de l'élément d'actionnement:
blanc
type de lentille:
rond
adapté à l'éclairage:
Oui
diamètre de trou:
22.5 mm