Schneider Electric - Harmony XB4 - potentiomètre complet - Ø22 - 10k? - raccordement sur bornier - XB4BD912R10K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur de résistance - 10000 Ohm
consommation d'énergie - 1 W
nombre de révolutions - 0...10
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480985010
Réf. Sonepar
01887098501
Réf. Fournisseur
XB4BD912R10K
Marque
Schneider Electric
valeur de résistance:
10000 Ohm
consommation d'énergie:
1 W
nombre de révolutions:
0...10
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP66
diamètre de trou:
22.5 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Ce potentiomètre fournit une interface externe pour le contrôle de paramètres clés de composants d’automates comme les variateurs et les onduleurs. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux







