Schneider Electric - Harmony XB4 - potentiomètre complet - Ø22 - 470k? - raccordement sur bornier - XB4BD912R470K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de résistance - 470000 Ohm

  • consommation d'énergie - 0.26 W

  • nombre de révolutions - 0...3e+006

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480985041

Réf. Sonepar

01887098504

Réf. Fournisseur

XB4BD912R470K

Marque

Schneider Electric

valeur de résistance:

470000 Ohm

consommation d'énergie:

0.26 W

nombre de révolutions:

0...3e+006

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

Harmony XB4 - potentiomètre complet - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 470k? - fixation Ø22 - raccordement sur bornier

Les Atouts de l'article:

Ce potentiomètre fournit une interface externe pour le contrôle de paramètres clés de composants d’automates comme les variateurs et les onduleurs. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.