Schneider Electric - Harmony XB4 - poussoir lumineux - 1F+1O - orange - Ø22 - alim directe < 250V - XB4BW3565
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - orange
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110887327
Réf. Sonepar
00002088732
Réf. Fournisseur
XB4BW3565
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
orange
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
250 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
transparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir orange lumineux à lentille normale de la gamme Harmony XB4 fonctionne avec un mécanisme à rappel à ressort, avec une tension d'alimentation de 250 V CA/CC. Il est doté d'une collerette métallique. Ce bouton-poussoir lumineux offre une interface ergonomique et visuelle pour le contrôle de vos machines. Il s'installe facilement dans des découpes standard de Ø 22 mm de diamètre et se raccorde aux circuits de commande par des raccordements classiques à vis-étriers. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa tête éclairée et sa couleur claire. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66/IP67/IP69/IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux





