Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB4 - tête arrêt urgence - pousser tirer - rouge - Ø60 - ZB4BX84

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 60 mm

  • indice de protection (IP) - autre

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119048064

Réf. Sonepar

01887904806

Réf. Fournisseur

ZB4BX84

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

60 mm

indice de protection (IP):

autre

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

sans

Harmony XB4 - tête coupure d'urgence Ø 22mm - Collerette métal - Coup de poing rouge Ø 60mm -déclench. & accroch. méca. - pousser-tirer -classe I -IP66|6769|69K -NEMA 12|13|4|4X -IK03 -Vente par 1

Les Atouts de l'article:

Cette tête de coupure d'urgence rouge en forme de coup de poing d'urgence/arrêt de Ø 60 mm de la gamme Harmony XB4, fonctionne avec un mécanisme Pousser-tirer verrouillé. Ce tête de coupure d'urgence ou bouton-poussoir coup de poing, également appelé EMS (Emergency Machine Stop) et EMO (Emergency Off), fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Elle s'installe facilement sur les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence et de coupure compatibles. Elle se distingue clairement visuellement à distance grâce à une couleur claire et une forme de coup de poing de Ø 60 mm. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Sa forme hautement ergonomique de bouton-poussoir coup de poing la rend idéale pour une utilisation dans une zone où l'opérateur porte des gants épais ou où les utilisateurs ont des mouvements altérés.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux