Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton à levier - Ø22 - 2 posit fixes - noir - ZB4BD28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de positions de commutation - 2 
- finition de l'élément d'actionnement - manette / levier 
- couleur de l'élément d'actionnement - noir 
- type de lentille - rond 
- classe de protection (IP), face avant - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110889352
Réf. Sonepar
00002088935
Réf. Fournisseur
ZB4BD28
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
autre
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
Degré de protection (NEMA):
autre





