Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton à manette lumineux - Ø22 - 3 pos fix - rouge - ZB4BK1343

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110890747

Réf. Sonepar

00002089074

Réf. Fournisseur

ZB4BK1343

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

rouge

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - rouge - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - fixes - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton-tournant lumineux à LED rouge intégrée à manette standard de la gamme Harmony XB4, dispose de 3 positions et fonctionne avec un mécanisme de maintien. Cette tête tête de bouton-tournant lumineux fournit une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Elle est livrée avec une manette standard et peut facilement être installée sur des unités de commutation compatibles. Elle fournit une aide claire pour régler vos machines dans différents modes de fonctionnement, même dans les salles de contrôle les plus sombres, et avec un retour visuel clair. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP69K. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.



Quelques mots du fabricant :

  • Compatible avec le bloc universel de LED à utiliser pour toutes les couleurs
  • Intensité et luminosité des couleurs améliorées
  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux