Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton à manette lumineux - Ø22 - 3 pos rap DC - jaune - ZB4BK1883

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton à manette lumineux - Ø22 - 3 pos rap DC - jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

  • couleur de l'élément d'actionnement - jaune

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481206220

Réf. Sonepar

01887120622

Réf. Fournisseur

ZB4BK1883

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

couleur de l'élément d'actionnement:

jaune

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

jaune

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

29 mm

hauteur de l'ouverture:

29 mm

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - jaune - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - à rappel de droite au centre - fixation Ø22