Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton arrêt urgence - Ø40 - pousser tourn - EMO - rouge - ZB4BS84430
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - autre
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480502842
Réf. Sonepar
01887050284
Réf. Fournisseur
ZB4BS84430
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
autre
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation





