Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton arrêt urgence - Ø40 - à clé 458A - rouge - ZB4BS94410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur du bouton - rouge-vert 
- diamètre du bouchon - 40 mm 
- indice de protection (IP) - IP66 
- type de bouton - haut 
- fonction de commutation encliquetable - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110122961
Réf. Sonepar
00002012296
Réf. Fournisseur
ZB4BS94410
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
rouge-vert
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP66
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé



