Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton coup de poing - Ø40 - à clé 455 - noir - ZB4BS12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - noir et blanc
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110888812
Réf. Sonepar
00002088881
Réf. Fournisseur
ZB4BS12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton:
noir et blanc
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP66
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé