Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton coup de poing lumin DEL - Ø40 - pousser tirer - blanc - ZB4BW613

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - blanc

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - plat

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110666595

Réf. Sonepar

00002066659

Réf. Fournisseur

ZB4BW613

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

blanc

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de bouton:

plat

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à l'éclairage:

Oui

avec éclairage:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par traction

Harmony XB4 - tête de bouton poussoir coup de poing - pousser tirer - lumineux - pour DEL intégrée - blanc - Ø40 - collerette dépassante - métal chromé - fixation Ø22