Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton coup de poing lumin DEL - Ø40 - pousser tirer - bleu - ZB4BW663

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - bleu
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - plat
fonction de commutation encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110666632
Réf. Sonepar
00002066663
Réf. Fournisseur
ZB4BW663
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
bleu
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP66
type de bouton:
plat
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Oui
avec éclairage:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction




