Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton coup de poing lumineux DEL - Ø40 - bleu - ZB4BW463

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - bleu

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110666519

Réf. Sonepar

00002066651

Réf. Fournisseur

ZB4BW463

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur du bouton:

bleu

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Harmony XB4 - tête de bouton poussoir coup de poing - à impulsion - lumineux - pour DEL intégrée - bleu - Ø40 - collerette dépassante - métal chromé - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton-poussoir coup de poing lumineux bleu de Ø 40 mm de la gamme Harmony XB4, fonctionne avec un mécanisme à impulsion et à rappel à ressort. Cette tête de bouton-poussoir coup de poing lumineux de Ø 40 mm avec LED intégrée est idéale pour les situations où des actions rapides sont nécessaires pour qu'un processus ou une machine fonctionne correctement ou où les mouvements de l'opérateur nécessitent une ergonomie maximale. Elle est facilement combinable avec la gamme de blocs de contact Harmony pour exécuter une grande variété de fonctions de contrôle. Elle se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa tête éclairée. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Le soufflet transparent empêche la croissance des bactéries dans les articulations et les espaces, il rend ce produit idéal pour les environnements à haute hygiène. Sa forme hautement ergonomique de bouton-poussoir coup de poing la rend idéale pour une utilisation dans une zone où l'opérateur porte des gants épais ou où les utilisateurs ont des mouvements altérés.



Quelques mots du fabricant :

  • Compatible avec le bloc universel de LED à utiliser pour toutes les couleurs
  • Intensité et luminosité des couleurs améliorées
  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux