Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton coup de poing lumineux DEL - Ø40 - orange - ZB4BW453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur du bouton - orange 
- nombre de postes de commande - 1 
- type de lentille - rond 
- type de bouton - haut 
- classe de protection (IP), face avant - IP66 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110666502
Réf. Sonepar
00002066650
Réf. Fournisseur
ZB4BW453
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
orange
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
haut
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
degré de protection (NEMA), façade:
autre





