Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton poussoir - affleurant - Ø22 - sans capsule - ZB4BA0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - sans plaque de touches

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110887440

Réf. Sonepar

00002088744

Réf. Fournisseur

ZB4BA0

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

sans plaque de touches

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Harmony XB4 - tête de bouton-poussoir non lumineux - Ø 22mm - Collerette métal - sans capsule - rappel à ressort - IP66|67|69|69K - NEMA 13 | NEMA 4X - IK06 - Vente par 1

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton-poussoir affleurant de la gamme Harmony XB4 sans capuchon fonctionne avec un mécanisme à impulsion et à rappel par ressort. Cette tête de bouton sans capuchon permet aux utilisateurs de la personnaliser avec tout capuchon désiré compatible pour prendre en charge vos machines et fonctions d'exploitation. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités à bouton-poussoir et les blocs de contact complets compatibles via un système de clipsage. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Il a une collerette métallique, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Il est conçu pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux