Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 3131A - Ø22 - 2 pos fix - retr G - ZB4BG220

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110121384

Réf. Sonepar

00002012138

Réf. Fournisseur

ZB4BG220

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à clé n°3131A - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - retrait de la clé à gauche - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton tournant à clé noire (clé n° 3131A) de la gamme Harmony XB4, dispose de 2 positions, fonctionne avec un mécanisme de maintien avec retrait de la clé sur la position gauche. Cette tête de bouton tournant à clé fournit une interface polyvalente pour le contrôle de vos machines. Elle est facile à installer et à remplacer sur les unités de commutation à clé complètes compatibles pour permettre au personnel autorisé de basculer entre les modes de fonctionnement de processus ou de machine. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sécurisez le fonctionnement de la machine et du système avec une clé, disponible uniquement pour les opérateurs autorisés. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Le retrait de la clé n'est autorisé que dans une seule des positions, ce qui permet un interverrouillage avancé entre différentes parties d'une machine ou d'un processus, tout en limitant les erreurs humaines.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux