Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 520E - Ø22 - 2 pos fix - retr GD - ZB4BG414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de positions de commutation - 2 
- finition de l'élément d'actionnement - clé 
- couleur de l'élément d'actionnement - autre 
- type de lentille - rond 
- classe de protection (IP), face avant - IP66 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110121896
Réf. Sonepar
00002012189
Réf. Fournisseur
ZB4BG414
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
clé
couleur de l'élément d'actionnement:
autre
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton tournant à clé noire (clé n° 520E) de la gamme Harmony XB4, dispose de 2 positions, fonctionne avec un mécanisme de maintien avec retrait de la clé sur les positions gauche et droite. Cette tête de bouton tournant à clé fournit une interface polyvalente pour le contrôle de vos machines. Elle est facile à installer et à remplacer sur les unités de commutation à clé complètes compatibles pour permettre au personnel autorisé de basculer entre les modes de fonctionnement de processus ou de machine. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sécurisez le fonctionnement de la machine et du système avec une clé, disponible uniquement pour les opérateurs autorisés. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.


