Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé spec - Ø22 - 2 pos fix - retr G - ZB4BG2K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110843897
Réf. Sonepar
00002084389
Réf. Fournisseur
ZB4BG2K
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
clé
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Cette tête bouton tournant à clé spéciale est un composant séparé métallique, Ø 22 mm de la gamme d'unités de commande et de signalisation, Harmony XB4. Elle a une collerette métallique chromée. Elle est livrée avec bouton-tournant noir à clé. Elle est facilement combinée avec la gamme de blocs de contact Harmony pour exécuter une grande variété de fonctions de contrôle. Elle dispose de 2 positions maintenues, à 90°. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux





