Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à crosse - flush - 2 pos à rap. - noir - ZB4FJ4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489581909
Réf. Sonepar
01887958190
Réf. Fournisseur
ZB4FJ4
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
Degré de protection (NEMA):
13


