Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à crosse - Ø22 - 2 pos fix - cad GD - noir - ZB4BJ294
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110173390
Réf. Sonepar
00002017339
Réf. Fournisseur
ZB4BJ294
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton tournant à crosse noire de la gamme Harmony XB4, dispose de 2 positions et fonctionne avec un mécanisme de maintien avec verrouillage en position gauche ou droite. Cette tête de de bouton tournant fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Elle est fournie avec une manette longue cadenassable afin de permettre à votre personnel autorisé d'effectuer des changements en toute sécurité lors d'une opération. Elle peut facilement être installée sur des unités de commutation compatibles et fournit une manière efficace de régler votre machine dans différents modes de fonctionnement. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP69K. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux





