Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant à manette - Ø22 - 2 pos fixes - noir - lot100 - ZB4BD2TQ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110866162

Réf. Sonepar

00002086616

Réf. Fournisseur

ZB4BD2TQ

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à manette - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Harmony XB4, une offre de boutons-poussoirs, d'interrupteurs et de voyants métalliques modulaires de Ø 22 mm. Cette de tête bouton tournant à manette est de forme ronde. Elle a 2 positions 90° de type position maintenue. Elle offre une durabilité mécanique d'environ 1 million de cycles. Il s’agit d’un produit classé IP67/IP69/IP69K et NEMA 4X/13. La collerette est en métal chromé et la manette est disponible en couleur noire. Ce produit est conforme aux normes UL 508, EN/IEC 60947-5-5, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, JIS C8201-5-1, EN/IEC 60947-5-4 et JIS C8201-1. Il est vendu en quantité de 100 indivisible. La gamme Harmony propose une conception innovante et ergonomique qui améliore la fiabilité des panneaux, des machines et des processus. La gamme modulaire d'unités de commande et de signalisation métalliques de Ø 22 mm allie simplicité d'installation, conception moderne standard et encastrée.



Quelques mots du fabricant :

  • Flexibilité et robustesse
  • Amélioration de l'efficacité opérationnelle
  • Résistance aux chocs jusqu’à IK06
  • Conforme aux normes UL listées BV, CSA, DNV, LROS et GL
  • Large plage de température de fonctionnement de -40 °C à 70 °C
  • Idéal pour la plupart des applications industrielles