Schneider Electric - Harmony XB4 - tête bouton tournant manette - flush - 2 posit fixes - noir - ZB4FD2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489581213

Réf. Sonepar

01887958121

Réf. Fournisseur

ZB4FD2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

autre

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

30.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Degré de protection (NEMA):

13

Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à manette - noir - Ø22 - collerette affleurante - métal chromé - 2 positions - fixes - fixation Ø30