Schneider Electric - Harmony XB4 - tête levier omnidirectionnelle - Ø22 - rappel à ressort - ZB4BB4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 -  tête levier omnidirectionnelle - Ø22 - rappel à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A

  • longueur du joystick - 107 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 2

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110173307

Réf. Sonepar

00002017330

Réf. Fournisseur

ZB4BB4

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal à CA-21:

10 A

longueur du joystick:

107 mm

nombre de directions d'actionnement:

2

nombre de positions de commutation:

2

avec retour automatique à la position 0:

Oui

fixation centrale, diamètre du trou:

22.5 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB4 - tête levier omnidirectionnelle - Ø22 - rappel à ressort vers la position zéro - Tige de 54MM