Schneider Electric - Harmony XB4 - tête pour bouton poussoir - diam 22 - rouge - ZB4BL47

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - tête pour bouton poussoir - diam 22 - rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge/blanc

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110222913

Réf. Sonepar

00002022291

Réf. Fournisseur

ZB4BL47

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

rouge/blanc

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Harmony XB4 - tête pour bouton poussoir - diam 22 - rouge - capsule dépassante non marquée