Schneider Electric - Harmony XB4 - tête pour bouton poussoir lumineux - diam 22 - vert - ZB4BW5337

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB4 - tête pour bouton poussoir lumineux - diam 22 - vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - vert

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110840254

Réf. Sonepar

00002084025

Réf. Fournisseur

ZB4BW5337

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

vert

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Harmony XB4 - tête pour bouton poussoir lumineux - diam 22 - vert - soufflet transparent - capsule affleurante non marquée