Schneider Electric - Harmony XB4 - tête voyant lumineux DEL - Ø22 - strié - jaune - ZB4BV083S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - jaune
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481202277
Réf. Sonepar
01887120227
Réf. Fournisseur
ZB4BV083S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
jaune
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP66
largeur de l'ouverture:
29 mm
hauteur de l'ouverture:
29 mm
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
finition de la lentille:
plat
Degré de protection (NEMA):
4X, 13