Schneider Electric - Harmony XB4 - tête voyant lumineux DEL - flush - blanc - ZB4FV013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - blanc
type de lentille - rond
diamètre de trou - 30.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489582531
Réf. Sonepar
01887958253
Réf. Fournisseur
ZB4FV013
Marque
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
blanc
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
30.5 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP66
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
finition de la lentille:
haut
Degré de protection (NEMA):
4X, 13








