Schneider Electric - Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - flush - blanc - 120V - vis étrier - XB4FVG1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - blanc

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 110...120 V

  • type de tension - AC

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489580537

Réf. Sonepar

01887958053

Réf. Fournisseur

XB4FVG1

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

blanc

tension de fonctionnement nominale Ue:

110...120 V

type de tension:

AC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

diamètre de trou:

30.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

13

Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - capsule affleurante lisse - blanc - Ø22 - collerette affleurante - métal chromé - 120VAC - fixation Ø30 - raccordement vis-étrier