Schneider Electric - Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - flush - orange - 230V - vis étrier - XB4FVM5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - orange
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...240 V
type de tension - AC
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489580612
Réf. Sonepar
01887958061
Réf. Fournisseur
XB4FVM5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
orange
tension de fonctionnement nominale Ue:
230...240 V
type de tension:
AC
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
plat
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
13