Schneider Electric - Harmony XB5 - Arret urgence - Diam 40 - Pousser tourner - 1O avec surveillance - XB5AS8446

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482035010

Réf. Sonepar

01887203501

Réf. Fournisseur

XB5AS8446

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP66

mode de pose:

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

40 mm

Harmony XB5 - Arret urgence - Diam 40 - Pousser tourner - 1O avec surveillance - rouge - Diam 22

Les Atouts de l'article:

Ce bouton d'arrêt d'urgence de Ø 22 mm fait partie de la gamme Harmony XB5, une offre de boutons-poussoirs, d'interrupteurs et de voyants en plastique. Ce bouton-poussoir rouge d'Arrêt d'urgence est livré avec un bouton coup de poing. Il fonctionne avec un mécanisme de déclenchement rotatif. Ce bouton-poussoir coup de poing fournit une interface ergonomique pour commander/arrêter des machines. Il est livré avec 1 contact de surveillance NF à action dépendante. Il est clairement reconnaissable visuellement à distance grâce à une couleur claire et une forme de bouton coup de poing. Il a une collerette en plastique et a un bouton coup de poing de Ø 40mm . Il s'agit d'un produit classé IP66, IP67, IP69 et IP69K, certifié CE, CCC, UKCA, EAC, UL et CSA. Il s'installe facilement dans des découpes de Ø 22 mm standard et se raccorde aux circuits de commande par des raccordements à vis-étriers. La gamme Harmony XB5 offre des fonctionnalités innovantes pour une utilisation simple et efficace.



Quelques mots du fabricant :

  • Large gamme modulaire pour répondre aux machines et à la sécurité des opérateurs.
  • Conçu pour s'adapter à une découpe de 22mm ou à Harmony XAPK assurant la compatibilité avec les machines préexistantes
  • Types lumineux pour améliorer l'efficacité de l'opérateur en réduisant les temps d'arrêt de production.
  • Conception ergonomique pour l'actionnement d'urgence dans plusieurs environnements
  • Large gamme d'accessoires : légendes circulaires, anneaux lumineux pour environnements difficiles.